Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Ledvance Planon Round – 45W, 3000K, IP20, felületre szerelhető 600 mm átmérőjű LED panel SX038763 - 267008

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 45 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 3700 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038763

Gyártói cikkszám

267008

Gyártói típuskód

PLANON Round 600 45W, 3000K

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

45 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

3700 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Lámpa fényhasznosítás:

82 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Külső átmérő:

600 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

40 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

45-45 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Teljesítményfaktor:

0.9

LED-panel:

Igen

Ledvance Planon Round – 45W, 3000K, IP20, felületre szerelhető 600 mm átmérőjű LED panel