LEDVANCE - Ledvance Planon Round – 28W, 3000K, IP20, felületre szerelhető 400 mm átmérőjű LED panel SX038761 - 266926
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Dimmelés DALI - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
625 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038761
Gyártói cikkszám
266926
Gyártói típuskód
PLANON Round 400 28W, 3000K
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
400 mm
Szélesség:
400 mm
Külső átmérő:
400 mm
Magasság / mélység:
40 mm
Lámpateljesítmény:
28-28 W
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Légrésekkel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
28 W
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2240-0 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Fényhasznosítás:
80-80 lm/W
LED-panel:
Igen