LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI Flex színesTW LED szalag kiegészítő 3,6W változtatható színhőmérséklettel 1m SX089569 - 523838
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 220-240 V
Védettség (IP) - IP20
Színhőmérséklet - 2700-6500 K
Szerelési mód - falon kívüli
Fényszín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075523838
Sonepar cikkszám
SX089569
Gyártói cikkszám
523838
Gyártói típuskód
SMART+ Wifi Flex EXT 1M RGB + TW
Lámpafeszültség:
220-240 V
Védettség (IP):
IP20
Színhőmérséklet:
2700-6500 K
Szerelési mód:
falon kívüli
Fényszín:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Igen
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
10 mm
Működtető:
EVG
Cserélhető vezérlés:
Nem
Csatlakozó szettel:
Nem
Öntapadós:
Igen
Magasság / mélység:
2.6 mm
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Végidommal:
Igen
IFTTT-támogatással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
110 °
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Lámpa fényhasznosítás:
89 lm/W
Rendszer teljesítmény:
3.6 W
Folyamatos fényáram szabályozás:
Igen
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Teljesítményfaktor:
0.5
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljes hossz:
1 m
Legkisebb hajlítási sugár:
30 mm
Védőborítással:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen