LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI Flood Dim 50W melegfehér 4250lm IP65 antracit LED reflektor SX089655 - 474666
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075474666
Sonepar cikkszám
SX089655
Gyártói cikkszám
474666
Gyártói típuskód
SMART+ Wifi Floodlight 50 W DIM
Ledvance Smart+ WIFI Flood Dim 50W melegfehér 4250lm IP65 antracit LED reflektor