LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI Magic színes okos LED szalag távirányítóval, 3 méteres SX089239 - 095115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 220-240 V
Védettség (IP) - IP20
Szerelési mód - falon kívüli
Fényszín - piros
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854095115
Sonepar cikkszám
SX089239
Gyártói cikkszám
095115
Gyártói típuskód
Smart+ Wifi Flex Magic RGB 3M + RC
Lámpafeszültség:
220-240 V
Védettség (IP):
IP20
Szerelési mód:
falon kívüli
Fényszín:
piros
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Igen
Szélesség:
10 mm
Működtető:
EVG
Cserélhető vezérlés:
Nem
Csatlakozó szettel:
Nem
Öntapadós:
Igen
Magasság / mélység:
3 mm
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Végidommal:
Igen
Pólusszám:
2
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Rendszer teljesítmény:
15.5 W
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Teljesítményfaktor:
0.5
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljes hossz:
3 m
Legkisebb hajlítási sugár:
30 mm
Védőborítással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen