MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI Magic színes okos LED szalag távirányítóval, 5 méteres SX089238 - 095146

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Fényszín - piros

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854095146

Sonepar cikkszám

SX089238

Gyártói cikkszám

095146

Gyártói típuskód

Smart+ Wifi Flex Magic RGB 5M + RC

Lámpafeszültség:

220-240 V

Védettség (IP):

IP20

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényszín:

piros

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Igen

Szélesség:

10 mm

Működtető:

EVG

Cserélhető vezérlés:

Nem

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

3 mm

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Igen

Végidommal:

Igen

Pólusszám:

2

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Rendszer teljesítmény:

24 W

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Teljesítményfaktor:

0.5

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljes hossz:

5 m

Legkisebb hajlítási sugár:

30 mm

Védőborítással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Igen

Dekoratív LED szalagok WiFi technológiával és MAGIC RGB-vel. Termékjellemzők: Szabályozható. RGB-színvezérlés, kb. 16 millió színbeállítással. DIY-funkció: Szegmensenként beállíthatja a színszegmenseket, és saját világítási jeleneteket hozhat létre, vagy egyszerűen használhatja a már rendelkezésre álló világítási jeleneteket. Sokoldalú, hajlítható LED-szalagok. SMART+ alkalmazáson keresztül vezérelhető (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 szükséges). Termékelőnyök: Egyszerű és gyors beépíthetőség. Hangulatos RGB színvezérlés a maximális rugalmasságért. Alkalmazási területek: Lakóterületek. Közvetett világítás. Berendezés / tartozékok: Az alkalmazáson keresztüli vagy hangvezérléssel történő használathoz kompatibilis intelligens otthoni rendszer szükséges. A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve. A távvezérlő és az akkumulátor mellékelve. A SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefonra vagy táblagépre van szükség (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges). Biztonsági tudnivalók: A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.. Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a lágyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!. Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe felhelyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.. Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.. Ne csatlakoztassa a kötélszalagot a táphoz, amíg az orsóra van feltekerve. Ne használja a fényszalagot letakarva vagy felületbe süllyesztve. A fényfüzért nem szabad a csomagoláson belül működtetni. Ne nyissa ki a fényszalagot..