LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI okos álló LED lámpa, kültéri, 10 W, 50 cm SX089300 - 763302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075763302
Sonepar cikkszám
SX089300
Gyártói cikkszám
763302
Gyártói típuskód
SMART+ WIFI Eclipse 50cm RGB + W
Ledvance Smart+ WIFI okos álló LED lámpa, kültéri, 10 W, 50 cm