LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI okos álló LED lámpa, kültéri, 10 W, 80 cm SX089299 - 763326
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075763326
Sonepar cikkszám
SX089299
Gyártói cikkszám
763326
Gyártói típuskód
SMART+ WIFI Eclipse 80cm RGB + W
Ledvance Smart+ WIFI okos álló LED lámpa, kültéri, 10 W, 80 cm