LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI okos álló LED lámpa kültérre, fa hatással, 7,5 W, 50 cm SX089297 - 763364
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpatest fajtája - egyéb
Ház anyaga - alumínium
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075763364
Sonepar cikkszám
SX089297
Gyártói cikkszám
763364
Gyártói típuskód
SMART+ Wifi Trunk SQ Wall 50cm RGB + W
Lámpatest fajtája:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
500 mm
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Fényszín:
fehér
Cserélhető vezérlés:
Nem
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Szélesség:
66 mm
Hosszúság:
66 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Lámpa fényhasznosítás:
24 lm/W
Kompatibilis a Google Segéddel:
Igen
Pólusszám:
1
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Rendszer teljesítmény:
7.5 W
Talplemezzel:
Nem
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
180-180 lm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Teljesítményfaktor:
0.6
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem