MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI okos LED szalag kültérre, 3 méteres (színes) SX089237 - 095160

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 220-240 V

  • Védettség (IP) - IP44

  • Színhőmérséklet - 2700-6500 K

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Fényszín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854095160

Sonepar cikkszám

SX089237

Gyártói cikkszám

095160

Gyártói típuskód

Smart+ Wifi Outdoor Flex IP44 3M RGB TW

Lámpafeszültség:

220-240 V

Védettség (IP):

IP44

Színhőmérséklet:

2700-6500 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényszín:

piros

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Igen

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

11.5 mm

Működtető:

EVG

Cserélhető vezérlés:

Nem

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Nem

Magasság / mélység:

4.5 mm

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Igen

Végidommal:

Igen

Pólusszám:

2

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Lámpa fényhasznosítás:

59 lm/W

Rendszer teljesítmény:

12.5 W

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Teljesítményfaktor:

0.5

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljes hossz:

3 m

Legkisebb hajlítási sugár:

40 mm

Védőborítással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Igen

Dekoratív LED szalagok kültéri használatra WiFi technológiával. Termékjellemzők: Szabályozható. RGB-színvezérlés, kb. 16 millió színbeállítással. Állítható színhőmérséklet Tunable White vezérlővel: 2700...6500 K. Sokoldalú, hajlítható LED-szalagok. Védelem típusa: IP44. SMART+ alkalmazáson keresztül vezérelhető (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 szükséges). WiFi távirányítóval kompatibilis. Termékelőnyök: Egyszerű és gyors beépíthetőség. Többszínű, valamint hideg vagy meleg fehér fény a valóban sokoldalú hangulatvilágításhoz. Alkalmazási területek: Kültéri alkalmazási területek. Közvetett világítás. Berendezés / tartozékok: Az alkalmazáson keresztüli vagy hangvezérléssel történő használathoz kompatibilis intelligens otthoni rendszer szükséges. A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve. A SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefonra vagy táblagépre van szükség (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges). Biztonsági tudnivalók: A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.. Ne csatlakoztassa a kötélszalagot a táphoz, amíg az orsóra van feltekerve. Ne használja a fényszalagot letakarva vagy felületbe süllyesztve. A fényfüzért nem szabad a csomagoláson belül működtetni. Ne nyissa ki a fényszalagot.. Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát..