LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI Orbis Sparkle csillám hatású okos mennyezeti LED lámpa, változtatható színhőmérséklettel, 30W SX089492 - 573499
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rendszer teljesítmény - 30 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075573499
Sonepar cikkszám
SX089492
Gyártói cikkszám
573499
Gyártói típuskód
SMART+ Wifi Orbis Sparkle 560mm TW
Rendszer teljesítmény:
30 W
Ledvance Smart+ WIFI Orbis Sparkle csillám hatású okos mennyezeti LED lámpa, változtatható színhőmérséklettel, 30W