LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI Orbis Wall Bath okos IP44-es védelemmel LED lámpa falra, változtatható színhőmérséklettel, 13W, fekete SX089437 - 574335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rendszer teljesítmény - 13 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075574335
Sonepar cikkszám
SX089437
Gyártói cikkszám
574335
Gyártói típuskód
SMART+ Wifi Orbis Wall Bath IP44 300mm Black TW
Rendszer teljesítmény:
13 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Ledvance Smart+ WIFI Orbis Wall Bath okos IP44-es védelemmel LED lámpa falra, változtatható színhőmérséklettel, 13W, fekete