LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI Spot LED süllyesztett szpot 8,6cm, 100° színes, fehér SX089506 - 573314
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075573314
Sonepar cikkszám
SX089506
Gyártói cikkszám
573314
Gyártói típuskód
SMART+ Wifi Spotlight Recess 86mm 110° RGB + TW
Ledvance Smart+ WIFI Spot LED süllyesztett szpot 8,6cm, 100° színes, fehér