LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI Spot LED süllyesztett szpot 8,6cm, 36° színes, fehér SX089508 - 573291
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075573291
Sonepar cikkszám
SX089508
Gyártói cikkszám
573291
Gyártói típuskód
SMART+ Wifi Spotlight Recess 86mm 36° RGB + TW
Ledvance Smart+ WIFI Spot LED süllyesztett szpot 8,6cm, 36° színes, fehér