LEDVANCE - Ledvance Spylux – LED lámpa fény- és mozgásérzékelővel, 3xAAA elemmel IP43 SX039051 - 227835
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Foglalat - nincs
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Névleges feszültség - 4-5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039051
Gyártói cikkszám
227835
Gyártói típuskód
SPYLUX White
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Foglalat:
nincs
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
4-5 V
Védettség (IP):
IP43
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Dimmelés DALI:
Nem
Lámpateljesítmény:
0.3-0.3 W
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
0 W
Ház anyaga:
műanyag
Burkolat típusa:
tárcsa
Búra anyaga:
műanyag opál
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Feszültség fajtája:
DC
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
17-0 lm
Szélesség:
68 mm
Magasság / mélység:
99 mm
Hosszúság:
68 mm
Átmérő:
68 mm
Pólusszám:
2
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs