LEDVANCE - Ledvance SubMarine Integrated – 36W, 4000K, 3000lm, IP65, 1200mm hosszú, por- és páramentes lámpatest integrált LED modullal SX038888 - 260412
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - szürke
Dimmelés DALI - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038888
Gyártói cikkszám
260412
Gyártói típuskód
SUBMARINE Integrated 1200 36W, 4000K
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
szürke
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Csatlakozási mód:
egyéb
Fényérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
1180 mm
Szélesség:
86 mm
Magasság / mélység:
66 mm
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Légrésekkel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
36 W
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3000-0 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Fényhasznosítás:
83-83 lm/W