Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Ledvance TubeKIT LED – 21,5W, 3000K, 1500mm hosszú, könnyen szerelhető praktikus LED lámpa IP20 SX038881 - 265073

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - G5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

464 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038881

Gyártói cikkszám

265073

Gyártói típuskód

TubeKIT 1500 21,5W, 3000K

Fényforrással:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés DALI:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1500 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

35 mm

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpateljesítmény:

21.5-21.5 W

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

36.5 mm

Fényerő állítás:

nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Fényforrás:

LED cserélhető

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

21.5 W

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Névleges áram:

93-93 mA

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1890-1890 lm

Teljesítményfaktor:

0.9

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Átmérő:

30 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Ledvance TubeKIT LED – 21,5W, 3000K, 1500mm hosszú, könnyen szerelhető praktikus LED lámpa IP20