LEDVANCE - Ledvance TubeKIT LED – 8,9W, 3000K, 600mm hosszú, könnyen szerelhető praktikus LED lámpa IP20 SX038877 - 264991
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Anyag - műanyag
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - G5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038877
Gyártói cikkszám
264991
Gyártói típuskód
TubeKIT 600 8,9W, 3000K
Fényforrással:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés DALI:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
600 mm
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
35 mm
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Igen
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Lámpateljesítmény:
8.9-8.9 W
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
36.5 mm
Fényerő állítás:
nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Fényforrás:
LED cserélhető
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Rendszer teljesítmény:
8.9 W
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Névleges áram:
39-39 mA
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
720-720 lm
Teljesítményfaktor:
0.9
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Átmérő:
30 mm
IFTTT-támogatással:
Nem