LEDVANCE - Ledvance Ultra Slim süllyeszthető LED panel 3000K 22,5cm SX088922 - 573093
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075573093
Sonepar cikkszám
SX088922
Gyártói cikkszám
573093
Gyártói típuskód
Downlight Slim 225mm 22W 3000K
Ledvance Ultra Slim süllyeszthető LED panel 3000K 22,5cm