LEDVANCE - Ledvance Ultra Slim süllyeszthető LED panel 6500K 12cm SX088926 - 573192
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075573192
Sonepar cikkszám
SX088926
Gyártói cikkszám
573192
Gyártói típuskód
Downlight Slim 120mm 8W 6500K
Ledvance Ultra Slim süllyeszthető LED panel 6500K 12cm