LEDVANCE - Ledvance Ultra Slim süllyeszthető LED panel 6500K 8,5cm SX088925 - 573178
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075573178
Sonepar cikkszám
SX088925
Gyártói cikkszám
573178
Gyártói típuskód
Downlight Slim 85mm 4.5W 6500K
Ledvance Ultra Slim süllyeszthető LED panel 6500K 8,5cm