LEDVANCE - Ledvance Undercabinet Spot bútorvilágító LED lámpa, 3 W, melegfehér 3 darabos SX089077 - 791565
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075791565
Sonepar cikkszám
SX089077
Gyártói cikkszám
791565
Gyártói típuskód
Undercabinet Spot Puck 65mm 3 x 3W White
Ledvance Undercabinet Spot bútorvilágító LED lámpa, 3 W, melegfehér 3 darabos