Nem visszaküldhető

LEDVANCE - LINEAR COMPACT SWITCH 300 4 W 4000 K SX093955 - 106093

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LINEAR COMPACT SWITCH 300 4 W 4000 K SX093955

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

68 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075106093

Sonepar cikkszám

SX093955

Gyártói cikkszám

106093

Gyártói típuskód

LINEAR COMPACT SWITCH 300 4 W 4000 K

LINEAR COMPACT SWITCH 300 4 W 4000 K