LEDVANCE - LINEAR IndiviLED DIRECT DALI GEN 1 DALI 1500 25 W 4000 K SX093967 - 108943
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.4-0.63 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Névleges feszültség - 230-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075108943
Sonepar cikkszám
SX093967
Gyártói cikkszám
108943
Gyártói típuskód
LINEAR IndiviLED DIRECT DALI GEN 1 DALI 1500 25 W
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.4-0.63 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Névleges feszültség:
230-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
0.63 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
44.5 mm
Mélység:
91.3 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Veszteségi teljesítmény:
9 W
Magasság:
81 mm