LEDVANCE - LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT EMERGENCY GEN 1 1200 42 W 3000 K EM SX093968 - 109841
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 500 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075109841
Sonepar cikkszám
SX093968
Gyártói cikkszám
109841
Gyártói típuskód
LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT EMERGENCY GEN 1 1
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
500 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT EMERGENCY GEN 1 1200 42 W 3000 K EM