LEDVANCE - LINEAR LED MAGNET 2 spot mozgásérzékelővel SX075699 - 575653
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Anyag - alumínium
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075699
Gyártói cikkszám
575653
Gyártói típuskód
Linear LED Magnet 2 spot sensor
Fényforrással:
Igen
Anyag:
alumínium
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
nincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés DALI:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
445 mm
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
71 mm
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
59 mm
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Rendszer teljesítmény:
7 W
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Névleges áram:
300-300 mA
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
400-400 lm
Teljesítményfaktor:
0.5
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem