LEDVANCE - LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY 1500 30 W 3000 K SX094021 - 515284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Anyag - acél
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075515284
Sonepar cikkszám
SX094021
Gyártói cikkszám
515284
Gyártói típuskód
LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY 1500 30 W 3000 K
Fényforrással:
Igen
Anyag:
acél
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés DALI:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1458 mm
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
62 mm
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Kapcsolóval:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
fehér
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Magasság / mélység:
74 mm
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Fényerő állítás:
nem
Pólusszám:
4
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
50000 h
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Rendszer teljesítmény:
30 W
Szabályozható fényerősség:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Névleges áram:
145-145 mA
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
Fényérzékelővel:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3500-3500 lm
Teljesítményfaktor:
0.9
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Lámpa fényhasznosítás:
220 lm/W
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem