Nem visszaküldhető

LEDVANCE - LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY 1500 60 W 4000 K SX094025 - 515390

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY 1500 60 W 4000 K SX094025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - acél

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075515390

Sonepar cikkszám

SX094025

Gyártói cikkszám

515390

Gyártói típuskód

LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY 1500 60 W 4000 K

Fényforrással:

Igen

Anyag:

acél

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés DALI:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1458 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

62 mm

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kapcsolóval:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Magasság / mélység:

74 mm

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Fényerő állítás:

nem

Pólusszám:

4

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Rendszer teljesítmény:

60 W

Szabályozható fényerősség:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Névleges áram:

300-300 mA

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Fényérzékelővel:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

7100-7100 lm

Teljesítményfaktor:

0.9

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

120 lm/W

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Mennyezeti lámpatest magas fényárammal és integrált vészvilágítási funkcióval. Termékjellemzők: Az európai szabványok követelményeivel összhangban tanúsítva (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014). Normál világításra és vészvilágításra alkalmas lámpatest. Lámpatest 2 az 1 kivitelben. Vészvilágítási funkció: az akkumulátor üzemideje 3 óra. A vészvilágító lámpatest funkciótesztje: automatikus (AT). Akkumulátor-technológia: LiFePO4. Fényhasznosítás: akár 125 lm/W. Strapabíró fémház és PC-diffúzor. Vezetékezés a lámpatest hátoldalán. Átmenő kábelezéssel is. Termékelőnyök: Vészvilágítási funkcióval rendelkező lámpatestek foltmentes sorba szerelése általános megvilágítási területen. Egyszerű beköthetőség a mellékelt, vezetékezésre előkészített működtetőhöz és akkumulátor a vészvilágítási funkció használatához. Az integrált automatikus tesztfunkció révén egyszerűen tesztelhető vészvilágítási funkcióval. Az automatikus teszt eredményeinek kényelmes megjelenítése a mellékelt vezérlő LED-en. A beépített vészvilágítási funkció működése hosszú élettartamú LiFePO4 akkumulátorral, 3 órás akkumulátor-üzemidővel. A hagyományos T8 lámpatestek kiváltása, akár 7100 lm-ig. Akár 60%-os energiamegtakarítás (a fénycsöves lámpatestekhez képest). Robusztus szerkezet IK08-as ütésállósággal. 3 év garancia. Alkalmazási területek: Menekülési útvonalak vészvilágítása. Pánik elleni világítás. Akár 3 órás vészvilágítást igénylő épületek. Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására. Beltéri alkalmazási területek. Ipari és kereskedelmi csarnokok. Közterek. Folyosók, lépcsőházak, pincék, alagsorok. Berendezés / tartozékok: Rögzítőcsavarok és dűbelek mellékelve.