LEDVANCE - LOW BAY FLEX 1200 P 42W 840 W SX093284 - 676060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1402 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075676060
Sonepar cikkszám
SX093284
Gyártói cikkszám
676060
Gyártói típuskód
LOW BAY FLEX 1200 P 42W 840 W
LOW BAY FLEX 1200 P 42W 840 W