LEDVANCE - LOW BAY FLEX 1200 P 73W 840 W SX093288 - 676107
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2411 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075676107
Sonepar cikkszám
SX093288
Gyártói cikkszám
676107
Gyártói típuskód
LOW BAY FLEX 1200 P 73W 840 W
LOW BAY FLEX 1200 P 73W 840 W