LEDVANCE - LOW BAY FLEX 1500 P 105W 840 N SX093301 - 676244
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3463 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075676244
Sonepar cikkszám
SX093301
Gyártói cikkszám
676244
Gyártói típuskód
LOW BAY FLEX 1500 P 105W 840 N
LOW BAY FLEX 1500 P 105W 840 N