Nem visszaküldhető

LEDVANCE - LOW BAY FLEX 1500 P 105W 840 OV SX093302 - 163616

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Kisugárzás szöge - médium-sugárzó 20-40°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3463 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854163616

Sonepar cikkszám

SX093302

Gyártói cikkszám

163616

Gyártói típuskód

LOW BAY FLEX 1500 P 105W 840 OV

Fényforrással:

Igen

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Védettség (IP):

IP23

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

115 mm

Hosszúság:

1527 mm

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

100000 h

Rendszer teljesítmény:

105 W

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

16800-16800 lm

Alkalmas mellék világítótesthez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés DALI-2:

Nem

Névleges áram:

450-450 mA

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-25-50 °C

Reflektor:

nincs

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fényhasznosítás:

160-160 lm/W

Teljesítményfaktor:

0.9

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

20 %

Magasság / mélység:

65 mm

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Pólusszám:

5

Védőborítással:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

10

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

18

Low-bay lámpatestek vonzó lineáris dizájnnal, akár 160 lm/W fényhasznosítással. Termékjellemzők: Különböző fényáramértékekkel és sugárzási szöggel: kb. 4 és 14 m közötti szerelési magassághoz 4000 K színhőmérsékleten. Tartalmazza az átmenő kábelezést. Hosszú élettartam (L80/B10): akár 100 000 óra. Magas színtartás: ? 3 SDCM. Termékelőnyök: Gazdaságos az akár 160 lm/W fényhasznosításnak köszönhetően. A szerszám nélkül használható, 5 és 7 pólusú terminálblokkal ellátott kötődoboznak köszönhetően könnyen és gyorsan beépíthető. Modern és robusztus dizájn. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Higanygőzlámpákkal vagy fémhalogén izzóval működő lámpatestek kiváltása. Raktárépületek. Logisztikai csarnokok. Ipari területek, raktárak. Diszkontáruházak, szupermarketek. Sportcsarnokok. Fedett sportlétesítmények. Berendezés / tartozékok: A felfüggesztőkészlet, a labdabiztos búra és az állítható szögben történő rögzítéshez szükséges szerelőkészlet külön tartozékként kapható.