Nem visszaküldhetőÚj

LEDVANCE - Mélysugárzó 12W/15W/18W LED-es 1440lm/1800lm/2160lm 3000K/4000K IP44 IK03 fehér kerek DALI SN205608 - 491108

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Mélysugárzó 12W/15W/18W LED-es 1440lm/1800lm/2160lm 3000K/4000K IP44 IK03 fehér kerek DALI SN205608

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854491108

Sonepar cikkszám

SN205608

Gyártói cikkszám

491108

Gyártói típuskód

DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-4000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés DALI:

Igen

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Beépítési átmérő:

150-150 mm

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

EVG

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

porszórt

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

magasfényű

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK03

Fényelosztó:

reflektor

Dimmelés programozható:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Igen

Külső átmérő:

160 mm

Magasság / mélység:

92 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Szélesség:

150 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

18 W

Sugárzási szög állítás:

nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Hosszúság:

160 mm

Fényerő állítás:

fokozatokban

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

100000 h

Pólusszám:

5

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Jelenlétjelzővel:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP54

Szabályozható fényerősség:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

15 %

Védettségi fokozat (IP), hátoldal:

IP20

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1440-2160 lm

Reflektorszín:

ezüst

Szabályozható színhőmérséklet:

fokozatokban

Fényhasznosítás:

120-120 lm/W

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

30

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

38

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Downlight luminaires with aluminum housing, low glare and external DALI-2 driver. Termékjellemzők: IoT-kompatibilis lámpatest DALI-2 technológiával. Alumínium lámpatestek 4 különböző kivágással és tükrös felületű reflektorral, UGR ? 19. Nagyon homogén fényeloszlás. Külső előtét Multi Lumen funkcióval, akár 5000 lm-ig. Multi Color funkció. Állandó színtartás ? 3 SDCM. Élettartam (L80/B10): 70 000 óra (25 °C-on). Termékelőnyök: VIVARES és egyéb DALI-2 világításvezérlő rendszerekkel használható lámpatest. Bővített szolgáltatások, például energiafigyelés és távoli karbantartás a DALI verzióknál. Homogén fényeloszlás és szinte káprázásmentes fény, UGR ? 19. A Multi Select funkcióknak köszönhetően rendkívül sokoldalú. Magas színvisszaadási index: CRI > 90. Külső előtét a sokoldalúbb és egyszerű beépíthetőségért. Átmenő kábelezés lehetséges a kiegészítő kötődoboz-tartozékokkal. Védelem típusa: IP44. Easy installation with fast connection. További változatok DALI-2 előtéttel, Zigbee előtéttel vagy vészvilágító lámpatestekhez használható átalakítókészlettel. Alkalmazási területek: Fénycsöves panel lámpatestek közvetlen kiváltására. Irodák, konferenciatermek. Recepciós területek, előcsarnokok, folyosók, felvonók. Berendezés / tartozékok: A felületre szerelhető keret csak a DALI D200-as és D250-es változatokhoz kapható, külön tartozékként. A lámpatest rögzítéséhez szükséges biztonsági kötél mellékelve. Külső előtét mellékelve. Használható külön Emergency Conversion Boxszal. A szürke és fekete cserélhető gyűrűk külön tartozékként kaphatók. A toldógyűrűk külön tartozékként kaphatók. Biztonsági tudnivalók: Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.. Vigyázat, áramütés veszélye!. A lámpatestek nem burkolhatók hőszigetelő anyaggal..