LEDVANCE - Mélysugárzó 12W LED-es 3000K 1020lm IP20 fehér kerek 3Y SN099728 - 079038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Állíthatóság - nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
120 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099728
Gyártói cikkszám
079038
Gyártói típuskód
DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Dimmelés DALI:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
nincs
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Beépítési átmérő:
155-155 mm
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Búra anyaga:
műanyag opál
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Felület:
kezeletlen
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
nincs
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK03
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Dimmelés programozható:
Nem
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Külső átmérő:
169 mm
Magasság / mélység:
30 mm
Fényszín:
fehér
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
169 mm
Fénykilépés:
direkt
Rendszer teljesítmény:
12 W
Sugárzási szög állítás:
nem
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Hosszúság:
169 mm
Fényerő állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Pólusszám:
2
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Szabályozható fényerősség:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
20 %
Védettségi fokozat (IP), hátoldal:
IP20
Névleges áram:
71.7-71.7 mA
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-50 °C
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1020-1020 lm
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényhasznosítás:
85-85 lm/W
Beépítési szélesség:
30-30 mm
Beépítési magasság:
50-50 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
48
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
61
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem