Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Mélysugárzó 25W LED-es 2250lm 3000K IP44 fehér kerek 5Y SN099437 - 091498

MásolásMásolás
LEDVANCE - Mélysugárzó 25W LED-es 2250lm 3000K IP44 fehér kerek 5Y SN099437

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

487 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099437

Gyártói cikkszám

091498

Gyártói típuskód

DL ALU DN200 25W/3000K WT IP44

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés DALI:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

nincs

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

porszórt

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

nincs

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK02

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Dimmelés programozható:

Nem

Lámpateljesítmény:

25-25 W

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Külső átmérő:

215 mm

Magasság / mélység:

61 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Szélesség:

215 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

25 W

Csatlakozási mód:

egyéb

Hosszúság:

215 mm

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Pólusszám:

2

Huzalozás típusa:

vég

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

19 %

Névleges áram:

110-110 mA

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-0 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2250-2250 lm

Fényhasznosítás:

90-90 lm/W

Beépítési szélesség:

200-200 mm

Beépítési magasság:

120-120 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Mélysugárzó 25W LED-es 2250lm 3000K IP44 fehér kerek 5Y