LEDVANCE - Mélysugárzó 25W LED-es nyitott 6500K 2440lm IP20 SN057899 - 000100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Állíthatóság - nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057899
Gyártói cikkszám
000100
Gyártói típuskód
Downlight LED 25W/6500K 2300lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
nincs
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Ütésállóság (IK):
IK02
Külső átmérő:
220 mm
Magasság / mélység:
67 mm
Fényszín:
fehér
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges áram:
109-109 mA
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2440-0 lm