Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Mélysugárzó 4W 340 lm 4000K IP20 IK03 SN165881 - 000065

MásolásMásolás
LEDVANCE - Mélysugárzó 4W 340 lm 4000K IP20 IK03 SN165881

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854000065

Sonepar cikkszám

SN165881

Gyártói cikkszám

000065

Gyártói típuskód

SP AIR ADJ P 4W 940 DIM IP23 WT

Mélysugárzó 4W 340 lm 4000K IP20 IK03