LEDVANCE - Mélysugárzó 6W LED-es 4000K 430lm IP20 fehér négyzet SN080305 - 052482/079236
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Állíthatóság - nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080305
Gyártói cikkszám
052482/079236
Gyártói típuskód
DL SLIM SQ105 6W/4000K WT IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
nincs
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Ütésállóság (IK):
IK03
Magasság / mélység:
30 mm
Fényszín:
fehér
Szélesség:
118 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
118 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
430-0 lm
Beépítési hossz:
105-0 mm
Beépítési szélesség:
105-0 mm
Beépítési magasság:
30-0 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem