Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Mélysugárzó 8W 680lm 3000K IP20 IK03 SN165719 - 799646

MásolásMásolás
LEDVANCE - Mélysugárzó 8W 680lm 3000K IP20 IK03 SN165719

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075799646

Sonepar cikkszám

SN165719

Gyártói cikkszám

799646

Gyártói típuskód

SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 WT

Mélysugárzó 8W 680lm 3000K IP20 IK03