Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Mélysugárzó 8W 720lm 4000K IP20 IK03 SN165882 - 799660

MásolásMásolás
LEDVANCE - Mélysugárzó 8W 720lm 4000K IP20 IK03 SN165882

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

68 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075799660

Sonepar cikkszám

SN165882

Gyártói cikkszám

799660

Gyártói típuskód

SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT

Mélysugárzó 8W 720lm 4000K IP20 IK03