LEDVANCE - Mélysugárzó 8W LED-es 4000K 670lm IP65 szabályozható tűzálló SN058006 - 811232
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - ezüst
Állíthatóság - nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
189 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058006
Gyártói cikkszám
811232
Gyártói típuskód
Spot-FireProofLED fix 8W/4000K SI
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
ezüst
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés DALI:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
nincs
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Beépítési átmérő:
68-68 mm
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület lekefélve:
Igen
Felület:
porszórt
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK06
Fényelosztó:
fókusz lencse
Dimmelés programozható:
Nem
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Külső átmérő:
81 mm
Magasság / mélység:
51 mm
Fényszín:
fehér
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
81 mm
Fénykilépés:
direkt
Rendszer teljesítmény:
8 W
Csatlakozási mód:
egyéb
Hosszúság:
81 mm
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
50000 h
Pólusszám:
2
Huzalozás típusa:
vég
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM4
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
19 %
Névleges áram:
170-170 mA
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-45 °C
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
670-0 lm
Fényhasznosítás:
80-80 lm/W
Beépítési magasság:
51-0 mm
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem