LEDVANCE - Mélysugárzó 8W LED-es 4000K 670lm IP65 szabályozható tűzálló SN058007 - 811195
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Állíthatóság - nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
189 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058007
Gyártói cikkszám
811195
Gyártói típuskód
Spot-FireProofLED fix 8W/4000K WT
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
mintázott
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Ütésállóság (IK):
IK06
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Külső átmérő:
81 mm
Magasság / mélység:
51 mm
Fényszín:
fehér
Fénykilépés:
direkt
Rendszer teljesítmény:
8 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges áram:
220-240 mA
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
670-0 lm
Beépítési magasság:
51-0 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem