LEDVANCE - Mélysugárzó 8W LED-es állítható 3000K IP20 SN057996 - 000162/126848
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Állíthatóság - forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
189 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057996
Gyártói cikkszám
000162/126848
Gyártói típuskód
SPOT LED ADJUST 8W/3000K 230V IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
nincs
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Működtető:
elektronikus trafó
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Reflektor:
nincs
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Ütésállóság (IK):
IK06
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Külső átmérő:
90 mm
Magasság / mélység:
47 mm
Fényszín:
fehér
Fénykilépés:
direkt
Rendszer teljesítmény:
8 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges áram:
35-35 mA
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
660-0 lm
Beépítési magasság:
47-47 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem