LEDVANCE - Mélysugárzó LED-es 14W 4000K 1600lm fehér kerek IP54 DALI ZIGBEE 5Y SX092920 - 459892
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075459892
Sonepar cikkszám
SX092920
Gyártói cikkszám
459892
Gyártói típuskód
DOWNLIGHT UGR19 ZIGBEE DN155 14 W 840 WT IP54 ZBVR
Mélysugárzó LED-es 14W 4000K 1600lm fehér kerek IP54 DALI ZIGBEE 5Y