LEDVANCE - Mélysugárzó LED-es 21W 3000K 2400lm fehér kerek IP54 DALI-2 5Y SX092921 - 459830
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075459830
Sonepar cikkszám
SX092921
Gyártói cikkszám
459830
Gyártói típuskód
DOWNLIGHT UGR19 DALI DN195 21 W 830 WT IP54 DALI
Mélysugárzó LED-es 21W 3000K 2400lm fehér kerek IP54 DALI-2 5Y