LEDVANCE - Menny inverteres LED-es lpt 19,5W 2230lm 3000/4000K IP65 fehér SN187201 - 286407
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854286407
Sonepar cikkszám
SN187201
Gyártói cikkszám
286407
Gyártói típuskód
BLKH RD EL 300 P 19.5W ML 83040 W
Menny inverteres LED-es lpt 19,5W 2230lm 3000/4000K IP65 fehér