LEDVANCE - Menny LED-es lpt 105W 16800lm 840 W 1500mm SN172846 - 676268
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3463 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075676268
Sonepar cikkszám
SN172846
Gyártói cikkszám
676268
Gyártói típuskód
LB FLEX 1500 P 105W 840 W LEDV
Menny LED-es lpt 105W 16800lm 840 W 1500mm