Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Menny LED-es lpt 10W 1000lm 4000K IP65/IK10 5Y SN164056 - 102493

MásolásMásolás
LEDVANCE - Menny LED-es lpt 10W 1000lm 4000K IP65/IK10 5Y SN164056

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - egyéb

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4099854102493

Sonepar cikkszám

SN164056

Gyártói cikkszám

102493

Gyártói típuskód

SF SLIM RD 200 P 10W 840 IP65

Lencse színe:

egyéb

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP20

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

4.6 W

Beépítési mélység:

70.2 mm

Menny LED-es lpt 10W 1000lm 4000K IP65/IK10 5Y