LEDVANCE - Menny LED-es lpt 10W 1050lm 4000K IP65/IK10 5Y mozg. SN166560 - 102516
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
261 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854102516
Sonepar cikkszám
SN166560
Gyártói cikkszám
102516
Gyártói típuskód
SF SLIM RD S 200 P 10W 840 IP65
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.48 W
Beépítési mélység:
70.2 mm
Menny LED-es lpt 10W 1050lm 4000K IP65/IK10 5Y mozg.