LEDVANCE - Menny LED-es lpt 1200mm 25W 2200lm 4000K IP65 6db/cs SN108458 - 233393
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
625 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108458
Gyártói cikkszám
233393
Gyártói típuskód
ECO DP 1200 840 25W GR VS6
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
1200 mm
Lámpateljesítmény:
25-25 W
Rendszer teljesítmény:
25 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2200-0 lm
Falra szerelhető:
Nem
Menny LED-es lpt 1200mm 25W 2200lm 4000K IP65 6db/cs